항목 | 다목적 베어링 및 풀리 |
나사 크기 | 3 / 4-16 x 6 11/16 "및 3 / 4-16 x 5" |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | TW |
A. 이 풀러 베어링 세트는 제어되고 체계적인 베어링 제거 수단을 제공함으로써 즉석에서 또는 강제로 제거하는 방법으로 발생할 수 있는 사고와 부상을 방지합니다. 공구의 정밀도는 베어링과 주변 기계 모두의 손상 위험을 최소화하여 보다 안전한 작업 환경을 보장합니다.
A. 적절한 풀러 베어링 세트를 선택하려면 일반적으로 사용하는 베어링의 크기 및 유형, 도구에 사용 가능한 공간 및 응용 분야에 대한 힘 요구 사항과 같은 요소를 고려해야 합니다.
A. 풀러 베어링 세트의 수명과 효율성을 보장하려면 정기적인 검사 및 유지 관리가 중요합니다. 움직이는 부품에 윤활유를 바르고 마모나 손상이 있는지 확인하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.