항목 | 파일럿 베어링 풀러 |
턱 도달 | 3/16 to 1-1/4" |
턱 퍼짐 | 1/2에서 1 1/2 |
턱 스타일 | 비가역 |
잠금 | 아니 |
턱 수 | 2 |
풀러 길이 | 7-3 / 5 " |
나사 크기 | 무지 |
타입 | 파일럿 베어링 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8467895090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 항목 | 턱 퍼짐 | 조각 수 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4420 | - | 파일럿 베어링 풀링 어태치먼트 | 1/2에서 1 1/2 | - | - | 파일럿 베어링 어태치먼트 | ₩ 108,902 | ||
1063 | 17-1/2톤. | 따는 사람 | - | 6 | 1-8 x 20 | 유압 | ₩ 3,073,875 | ||
1071 | 30 톤 | 따는 사람 | - | 6 | 1 1 / 4-7 x 24 | 유압 | ₩ 3,403,505 | ||
1066 | 17-1/2톤. | 따는 사람 | 20 " | 1 | - | 트윈 램 | ₩ 1,020,915 | ||
1074 | 30 톤 | 따는 사람 | 34 " | 1 | - | 트윈 램 | ₩ 2,300,620 | ||
1080 | 50 톤 | 따는 사람 | 44 " | 1 | - | 트윈 램 | ₩ 4,338,670 | ||
1062 | 17-1/2톤. | 따는 사람 | - | 1 | 1-8 x 20 | 유압 | ₩ 526,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.