항목 | 디지털 멀티 미터 |
AC 응답 | 40Hz ~ 400Hz |
가청 연속성 | 아니 |
자동 종료 | 가능 |
기본 DC 정확도 | + /-0.50의 % |
배터리 타입 | AA 알카라인 |
용량 범위 | 아니 |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | LCD |
듀티 사이클 | 아니 |
인터페이스 | 아니 |
맥스. AC 암페어 | 10 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. 옴 | 20 메그 옴 |
최소 최대. 기억 | 가능 |
멀티 미터 스타일 | 콤팩트 - 기본 기능 |
피크 홀드 | 아니 |
안전 등급 | CATII 600V |
ㅁㄴㅇㄹ | CE, EMC/LVD, IEC 1010, 오염도 2 |
온도. 범위 | -58도 ~ 392도 F |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.