그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
코너 반경 | 0.125 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 1" |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 센터 커팅 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
끝 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | TiAlN |
학년 | 고성능 |
나선 각도 | 35 학위 |
절단 길이 | 1.5 " |
목록 번호 | VG434, Weldon Flat 포함 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1" |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4" |
생크 직경 | 1" |
타입 | 가변 기하학 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 코너 반경 | 지름 | 끝 스타일 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG441-1000 | 1" | - | 1" | 사각형. | 1.5 " | VG441, Weldon Flat 포함 | 4 | 4" | ₩ 626,867 | |
VG441-1001 | 1" | - | 1" | 사각형. | 2" | VG441, Weldon Flat 포함 | 4 | 5" | ₩ 748,282 | |
VG441-1002 | 1" | - | 1" | 사각형. | 2.5 " | VG441, Weldon Flat 포함 | 4 | 5" | ₩ 781,200 | |
VG441-1003 | 1" | - | 1" | 사각형. | 3" | VG441, Weldon Flat 포함 | 4 | 6" | ₩ 1,012,987 | |
VG441-1004 | 1" | - | 1" | 사각형. | 4" | VG441, Weldon Flat 포함 | 4 | 7" | ₩ 1,182,790 | |
VG441-1005 | 1" | - | 1" | 사각형. | 1.5 " | VG441 | 4 | 4" | ₩ 626,867 | |
VG441-1006 | 1" | - | 1" | 사각형. | 2" | VG441 | 4 | 5" | ₩ 743,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.