그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 16mm |
치수 유형 | 메트릭 |
종료 | 센터 커팅 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | TiAlN |
학년 | 고성능 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 32mm |
목록 번호 | HP441 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 16.00mm |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 89mm |
생크 직경 | 16.00mm |
타입 | 정규병 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 지름 | 치수 유형 | 생크 직경 | 학년 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목록 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP421-0469 | 1.5 " | 3 / 64 " | 분수 인치 | 1 / 8 " | 고성능 | 30 학위 | 9 / 64 " | HP421 | ₩ 36,067 | |
HP421-0625 | 1.5 " | 1 / 16 " | 분수 인치 | 1 / 8 " | 고성능 | 30 학위 | 3 / 16 " | HP421 | ₩ 33,705 | |
HP421-0781 | 1.5 " | 5 / 64 " | 분수 인치 | 1 / 8 " | 고성능 | 30 학위 | 1 / 4 " | HP421 | ₩ 33,740 | |
HP421-0938 | 1.5 " | 3 / 32 " | 분수 인치 | 1 / 8 " | 고성능 | 35 학위 | 5 / 16 " | HP421 | ₩ 33,722 | |
HP421-1000 | 4" | 1" | 분수 인치 | 1" | 고성능 | 30 학위 | 1.5 " | HP421 | ₩ 693,630 | |
HP421-1094 | 1.5 " | 7 / 64 " | 분수 인치 | 1 / 8 " | 고성능 | 30 학위 | 3 / 8 " | HP421 | ₩ 33,880 | |
HP421-1250 | 1.5 " | 1 / 8 " | 분수 인치 | 1 / 8 " | 고성능 | 30 학위 | 1 / 2 " | HP421 | ₩ 33,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.