그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 드릴 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 포인트 | 140 학위 |
플루트 길이 | 1.85 " |
학년 | 미세 입자 |
자재 | 카바이드 |
전체 길이 | 89mm |
크기 | 8.20mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 드릴 포인트 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3318540 | 120 학위 | 1.37 " | 74mm | 5.40mm | ₩ 213,745 | ||
HP243-2130 | 140 학위 | 1.1 " | 66mm | 5.41mm | ₩ 83,037 | ||
HP243-3126 | 140 학위 | 1.61 " | 79mm | 7.94mm | ₩ 118,475 | ||
HP243-3780 | 140 학위 | 1.85 " | 89mm | 9.60mm | ₩ 142,345 | ||
HP245-2189 | 140 학위 | 1.73 " | 82mm | 5.56mm | ₩ 93,467 | ||
HP245-3748 | 140 학위 | 2.4 " | 103mm | 9.52mm | ₩ 183,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.