그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 6.00mm |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 12mm |
최대 RPM | 75,000 |
전체 길이 | 50mm |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 6" |
셰이프 | 뾰족한 원뿔 |
거래 번호 | SM-51 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 거래 번호 | 각도 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805-2362 | SM-1 | 22 학위 | 6.00mm | 12mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | ₩ 46,550 | ||
805-2363 | SM-2 | 14 학위 | 6.00mm | 19mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | ₩ 49,350 | ||
805-2364 | SM-3 | 10 학위 | 6.00mm | 25mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | ₩ 53,987 | ||
805-5000-60 | SM-5 | 28 학위 | 12.00mm | 22mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | ₩ 93,467 | ||
805-6250-60 | SM-6 | 31 학위 | 16.00mm | 25mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | ₩ 122,675 | ||
905-2362 | SM-1 | 22 학위 | 6.00mm | 12mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | ₩ 42,997 | ||
905-2363 | SM-2 | 14 학위 | 6.00mm | 19mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | ₩ 45,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.