그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
각도 | 8 학위 |
커터 직경 | 3.00mm |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 12mm |
최대 RPM | 80,000 |
전체 길이 | 50mm |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 6" |
셰이프 | 8도 포함 각도 |
거래 번호 | SL-42 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
800-8017 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 22,575 | |
800-8017-30 | 3.00mm | 12mm | 38mm | 3" | ₩ 22,575 | |
900-9017 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 20,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.