그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른 손잡이 |
동등한 십진수 | 0.452 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | V 코팅 |
플루트 길이 | 94mm |
목록 번호 | 1800 |
자재 | 고속 강철 -E |
전체 길이 | 142mm |
포인트 각도 | 120 학위 |
포인트 타입 | X |
생크 직경 | 11.5mm |
크기 | 11.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207504060 |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8594042 | 0.165 " | 43mm | 75mm | 4.2mm | 4.2mm | ₩ 35,385 | |
8594045 | 0.177 " | 47mm | 80mm | 4.5mm | 4.5mm | ₩ 35,245 | |
8594050 | 0.196 " | 52mm | 86mm | 5.0mm | 5.0mm | ₩ 40,005 | |
8594055 | 0.216 " | 57mm | 93mm | 5.5mm | 5.5mm | ₩ 50,995 | |
8594060 | 0.236 " | 57mm | 93mm | 6.0mm | 6.0mm | ₩ 51,957 | |
8594025 | 0.098 " | 30mm | 57mm | 2.5mm | 2.5 " | ₩ 28,140 | |
8594030 | 0.118 " | 33mm | 61mm | 3.0mm | 3" | ₩ 23,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.