그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 3 / 16 " |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 1 / 4 " |
최대 RPM | 75,000 |
전체 길이 | 1.5 " |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 1 / 8 " |
셰이프 | 10도 반전 각도 |
거래 번호 | SN-53 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 각도 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-8014 | 60 학위 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SN-42 | ₩ 22,575 | ||
800-8014-30 | 60 학위 | 3.00mm | 5" | 80,000 | 38mm | 3" | SN-42 | ₩ 22,575 | ||
900-9014 | 60 학위 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SN-42 | ₩ 20,422 | ||
900-9014-30 | 10 학위 | 3.00mm | 5" | 80,000 | 50mm | 6" | SN-42 | ₩ 20,422 | ||
820-0010-30 | - | 5.00mm | 5" | 75,000 | 50mm | 6" | SD-53 | ₩ 50,925 | ||
920-0010 | - | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 75,000 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | SN-53 | ₩ 48,300 | ||
920-0010-30 | - | 5.00mm | 5" | 75,000 | 50mm | 6" | SD-53 | ₩ 48,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.