항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 3 / 8 " |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 5 / 8 " |
최대 RPM | 63,000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | HSS |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 뾰족한 나무 |
거래 번호 | SM-4 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805-2500 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SM-1 | ₩ 46,550 | |
805-2501 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SM-2 | ₩ 49,350 | |
805-2502 | 1 / 4 " | 1" | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SM-3 | ₩ 53,952 | |
805-3750-60 | 9.00mm | 16mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SM-4 | ₩ 68,425 | |
805-5000 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SM-5 | ₩ 96,250 | |
805-6250 | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SM-6 | ₩ 122,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.