그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 13 / 32 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 센터 커팅 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | 빛나는 |
학년 | 고성능 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | 404 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 13 / 32 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.75 " |
생크 직경 | 7 / 16 " |
타입 | 정규병 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 목록 번호 | 코너 반경 | 지름 | 목 Dia. | 목 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-0312 | 404 | - | 1 / 32 " | - | - | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,440 | |
404-031211 | 404 | - | 1 / 32 " | - | - | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 38,307 | |
404-0394 | 404 | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | ₩ 38,150 | |
404-039411 | 404 | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | ₩ 38,640 | |
404-0394-BN | 404BN | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | ₩ 47,460 | |
404-0394-BN11 | 404BN | - | 1mm | - | - | 4 | 39mm | 3.00mm | ₩ 44,222 | |
404-0469 | 404 | - | 3 / 64 " | - | - | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 24,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.