그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
코너 반경 | 3 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 15 / 32 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 센터 커팅 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | 빛나는 |
학년 | 고성능 |
나선 각도 | 1 |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | 402 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 15 / 32 " |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 3" |
생크 직경 | 1 / 2 " |
타입 | 정규병 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 코너 반경 | 지름 | 생크 직경 | 치수 유형 | 마감재 | 나선 각도 | 절단 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0197 | 39mm | 39 | 0.5mm | 3.00mm | 메트릭 | 빛나는 | 1.5 | 1.5mm | ₩ 42,245 | |
402-019711 | 39mm | 39 | 0.5mm | 3.00mm | 메트릭 | TiAlN | 1.5 | 1.5mm | ₩ 44,450 | |
402-0394 | 39mm | 39 | 1mm | 3.00mm | 메트릭 | 빛나는 | 3 | 3mm | ₩ 32,742 | |
402-039411 | 39mm | 39 | 1mm | 3.00mm | 메트릭 | TiAlN | 3 | 3mm | ₩ 36,785 | |
402-0591 | 39mm | 39 | 1.5mm | 3.00mm | 메트릭 | 빛나는 | 5 | 5mm | ₩ 20,702 | |
402-059111 | 39mm | 39 | 1.5mm | 3.00mm | 메트릭 | TiAlN | 5 | 5mm | ₩ 27,370 | |
402-0787 | 39mm | 39 | 2mm | 3.00mm | 메트릭 | 빛나는 | 7 | 7mm | ₩ 20,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.