그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 344STI |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 64mm |
피치 | 0.80mm |
피치 직경 제한 | D3 |
생크 직경 | 6.40mm |
크기 | M5 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 피치 직경 제한 | 마감재 | 항목 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714608 | H2 | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | 0.141 " | #2 | 플러그 | 9 / 16 " | STI | ₩ 132,037 | |
1714708 | H2 | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | 0.141 " | #4 | 플러그 | 11 / 16 " | STI | ₩ 87,990 | |
1714808 | H2 | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | 0.194 " | #6 | 플러그 | 7 / 8 " | STI | ₩ 73,657 | |
1714908 | H3 | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | 0.194 " | #6 | 플러그 | 7 / 8 " | STI | ₩ 73,657 | |
1715008 | H2 | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | 0.22 " | #8 | 플러그 | 15 / 16 " | STI | ₩ 73,657 | |
1715108 | H3 | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | 0.22 " | #8 | 플러그 | 15 / 16 " | STI | ₩ 73,657 | |
1715208 | H2 | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | 0.255 " | #10 | 플러그 | 1" | STI | ₩ 75,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.