그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 319 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 90mm |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | 2B |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190000 | 3 | 2 13 / 64 " | 40 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | UNC | ₩ 229,320 | |
3190100 | 3 | 2 13 / 64 " | 32 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | UNC | ₩ 267,347 | |
3190300 | 3 | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | UNC | ₩ 276,920 | |
3190400 | 3 | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | UNF | ₩ 276,500 | |
3190500 | 3 | 80mm | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ₩ 292,547 | |
3190600 | 3 | 80mm | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ₩ 293,947 | |
3190900 | 4 | 100mm | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ₩ 522,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.