그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 질화물 |
목록 번호 | 114 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | 특대 H7 |
생크 직경 | 0.168 " |
크기 | #8 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | UNC |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141203 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 특대 H7 | 0.141 " | #2 | ₩ 42,875 | |
3141303 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 특대 H7 | 0.141 " | #2 | ₩ 37,695 | |
3141803 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 대형 2B + | 0.141 " | #2 | ₩ 37,642 | |
3141903 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | 대형 2B + | 0.141 " | #2 | ₩ 37,607 | |
3142203 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 특대 H7 | 0.141 " | #4 | ₩ 24,867 | |
3142303 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 특대 H7 | 0.141 " | #4 | ₩ 24,867 | |
3142803 | 9 / 16 " | 4 | 1.875 " | UNC | 40 | 대형 2B + | 0.141 " | #4 | ₩ 24,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.