그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 349 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 52mm |
피치 | 0.70mm |
피치 직경 제한 | OH3 |
생크 직경 | 5.00mm |
크기 | M4 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 20mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006101500 | 25mm | 10061 | 4 | 미터법 거친 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | ₩ 266,542 | |
1006101900 | 32mm | 10061 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | ₩ 467,267 | |
1006102000 | 32mm | 10061 | 4 | 미터법 거친 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | ₩ 476,385 | |
22800 | 9mm | 349 | 3 | 미터법 거친 | 34mm | 0.30mm | OH2 | 3.00mm | ₩ 447,440 | |
22801 | 9mm | 349 | 3 | 미터법 거친 | 36mm | 0.35mm | OH3 | 3.00mm | ₩ 423,027 | |
22802 | 11mm | 349 | 3 | 미터법 거친 | 36mm | 0.35mm | OH3 | 3.00mm | ₩ 423,027 | |
22803 | 11mm | 349 | 3 | 미터법 거친 | 36mm | 0.35mm | OH3 | 3.00mm | ₩ 423,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.