그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
코너 반경 | 0.03 " |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | 빛나는 |
학년 | 미세 입자 카바이드 |
나선 각도 | 45 학위 |
절단 길이 | 1 / 2 " |
목록 번호 | 2048 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 2 " |
목 Dia. | 0.496 " |
목 길이 | 2.125 " |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 4" |
생크 직경 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207706030 |
모델 | 목 길이 | 코너 반경 | 치수 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 마감재 | 나선 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20421900 | - | 0.02 " | 분수 인치 | 3 | 2.5 " | 1 / 4 " | 빛나는 | 45 학위 | ₩ 74,235 | |
20426000 | - | 0.12 " | 분수 인치 | 3 | 4" | 3 / 4 " | 빛나는 | 45 학위 | ₩ 455,840 | |
457103111 | 15mm | 0.20mm | 메트릭 | 4 | 70mm | 6.00mm | WXS (R) | 30 학위 | ₩ 127,750 | |
457104111 | 20mm | 0.20mm | 메트릭 | 4 | 80mm | 6.00mm | WXS (R) | 30 학위 | ₩ 130,095 | |
457106011 | 18mm | 0.50mm | 메트릭 | 4 | 90mm | 6.00mm | WXS (R) | 30 학위 | ₩ 160,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.