플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1650501808 나선형 플루트 탭 수정 하단 1/4 x 28 V 코팅 | AG2XUX 32NG87

OSG 1650501808 스파이럴 플루트 탭 수정 바닥 1/4 x 28 V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG2XUX 모델 : 1650501808교차 참조: 32NG87

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 55,755 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목나선형 플루트 탭
마감재 V 코팅
목록 번호16505
자재VC-10
플루트 수2
전체 길이3.156 "
피치28
피치 직경 제한H4
생크 직경0.255 "
크기1 / 4 "
탭 스타일수정 된 바닥
스레드 방향오른손
나사 길이1.187 "
나사 유형UNF

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.02
선박 길이 (cm)9.14
선박 폭 (cm)1.02
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델생크 직경마감재 항목크기탭 스타일나사 길이나사 유형자재가격
OSG 1650500108 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 4 x 40 V 코팅 | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#4수정 된 바닥45 / 64 "UNCVC-10₩ 70,542
OSG 1650500208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 48 V 코팅 | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#4수정 된 바닥45 / 64 "UNFVC-10₩ 61,652
OSG 1650500308 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 5 x 40 V 코팅 | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#5수정 된 바닥45 / 64 "UNCVC-10₩ 60,620
OSG 1650500408 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 5 x 44 V 코팅 | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#5수정 된 바닥45 / 64 "UNFVC-10₩ 61,652
OSG 1650500508 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 6 x 32 V 코팅 | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#6수정 된 바닥25 / 32 "UNCVC-10₩ 57,732
OSG 1650500608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 32 V 코팅 | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#6수정 된 바닥25 / 32 "UNCVC-10₩ 57,732
OSG 1650500708 나선형 플루트 탭 수정 바닥 # 6 x 40 V 코팅 | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V 코팅나선형 플루트 탭#6수정 된 바닥25 / 32 "UNFVC-10₩ 52,097

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1650501808 스파이럴 플루트 탭 수정 바닥 1/4 x 28 V 코팅
₩ 55,755 /단위