플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1626003008 Forming Tap 성형 3/8 인치 x 24V 코팅 | AG4GQC 33YZ93

OSG 1626003008 포밍 탭 포밍 3/8인치 x 24 V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG4GQC 모델 : 1626003008크로스 참조: 33YZ93

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 210,752 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탭을 형성하는 스레드
마감재 V 코팅
목록 번호16260
자재고속 강철 코발트
플루트 수3
전체 길이100mm
피치24
피치 직경 제한H6
생크 직경0.323 "
크기3 / 8 "
탭 스타일형성
스레드 방향오른손
나사 길이1.437 "
나사 유형STI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)1.52
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델플루트 수전체 길이피치피치 직경 제한생크 직경크기나사 길이가격
OSG 1626001308 나사 성형 탭 # 8x36 V 코팅 | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "₩ 125,037
OSG 1626001408 나사 성형 탭 # 8x36 V 코팅 | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "₩ 125,037
OSG 1626001508 나사 성형 탭 # 10x24 V 코팅 | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"₩ 125,195
OSG 1626001608 나사 성형 탭 # 10x24 V 코팅 | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"₩ 125,195
OSG 1626001708 나사 성형 탭 # 10x32 V 코팅 | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"₩ 129,815
OSG 1626000108 나사 성형 탭 #2x56 V 코팅 | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "₩ 114,152
OSG 1626000208 나사 성형 탭 # 2x56 V 코팅 | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "₩ 118,947

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1626003008 포밍 탭 포밍 3/8인치 x 24 V 코팅
₩ 210,752 /단위