그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 질화물 / 증기 산화물 |
목록 번호 | 141C |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 64mm |
피치 | 1.00mm |
피치 직경 제한 | D5 |
생크 직경 | 6.50mm |
크기 | M6 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600007 | 만나는 | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.593 | 18 | H5 | ₩ 79,730 | |
1600107 | 플러그 | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ₩ 17,167 | |
1600307 | 플러그 | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ₩ 20,615 | |
1600407 | 만나는 | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ₩ 22,715 | |
1600507 | 플러그 | 101C | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ₩ 19,372 | |
1600607 | 만나는 | 101C | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ₩ 17,202 | |
1600707 | 플러그 | 101C | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ₩ 21,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.