그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16050 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 100mm |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | H10 |
생크 직경 | 0.48 " |
크기 | 5 / 8 " |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 13 / 16 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605012135 | UNC | 3 | 110mm | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 297,955 | |
1605012205 | UNF | 3 | 100mm | 20 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 286,615 | |
1605014204 | UNC | 3 | 80mm | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 127,172 | |
1605014284 | UNF | 3 | 80mm | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 132,475 | |
1605038165 | UNC | 3 | 100mm | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 205,275 | |
1605038245 | UNF | 3 | 100mm | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 205,275 | |
1605056185 | UNC | 3 | 90mm | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 168,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.