플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1605014286 성형 탭 성형 1/4인치 x 28 V 코팅 | AG3UTT 33VR52

OSG 1605014286 포밍 탭 포밍 1/4인치 x 28 V 코팅

재고 있음 있음
항목: AG3UTT 모델 : 1605014286크로스 참조: 33VR52

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 132,475 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탭을 형성하는 스레드
마감재 V 코팅
목록 번호16050
자재고속 강철 코발트
플루트 수3
전체 길이80mm
피치28
피치 직경 제한H6
생크 직경0.255 "
크기1 / 4 "
탭 스타일형성
스레드 방향오른손
나사 길이1"
나사 유형UNF

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델나사 유형플루트 수전체 길이피치피치 직경 제한생크 직경크기나사 길이가격
OSG 1605012135 1/2 인치 x 13V 코팅 성형 탭 | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "₩ 311,272
OSG 1605012205 성형 탭 성형 1/2 인치 x 20V 코팅 | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "₩ 289,590
OSG 1605014204 포밍 탭 포밍 1/4 인치 x 20V 코팅 | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"₩ 128,485
OSG 1605014284 성형 탭 성형 1/4 인치 x 28 V 코팅 | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"₩ 132,475
OSG 1605038165 3/8 인치 x 16V 코팅 성형 탭 | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "₩ 207,410
OSG 1605038245 3/8 인치 x 24V 코팅 성형 탭 | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "₩ 207,375
OSG 1605056185 5/16 인치 x 18V 코팅 성형 탭 | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "₩ 170,100

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1605014286 포밍 탭 포밍 1/4인치 x 28 V 코팅
₩ 132,475 /단위