그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 14153 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 100mm |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | RH7 |
생크 직경 | 10.00mm |
크기 | M10 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 32mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415310100 | 80mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | 26mm | 미터법 거친 | ₩ 478,747 | |
1415310200 | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | 29mm | 미터법 거친 | ₩ 644,822 | |
1415310400 | 100mm | 1.50mm | 10.00mm | M10 | 32mm | 미터법 거친 | ₩ 885,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.