그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 14101 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 86mm |
피치 | 1.75mm |
피치 직경 제한 | D11 |
생크 직경 | 9.30mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 42mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410100801 | 13mm | 증기 산화물 | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 40,600 | |
1410100805 | 13mm | 주석 | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 44,975 | |
1410100901 | 13mm | 증기 산화물 | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 41,352 | |
1410100905 | 13mm | 주석 | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 44,590 | |
1410101801 | 17mm | 증기 산화물 | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 25,952 | |
1410101805 | 17mm | 주석 | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 34,527 | |
1410101901 | 17mm | 증기 산화물 | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 25,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.