그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 산화물 |
목록 번호 | 14001 |
자재 | 코발트 |
플루트 수 | 0 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 1-11 / 16 " |
생크 직경 | 0.141 " |
탭 스타일 | 스레드 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | # 1-64 |
나사 유형 | UNC |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
모델 | 치수 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400113101 | 인치 | 14001 | 2" | 0.141 " | 11 / 16 " | # 6-40 | UNF | ₩ 26,110 | |
1400143801 | 인치 | 14001 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | UNC | ₩ 71,312 | |
1400151901 | 인치 | 14001 | 3 13 / 16 " | 0.48 " | 1 13 / 16 " | 5 / 8 "-18 | UNF | ₩ 111,965 | |
1400156501 | 인치 | 14001 | 4.25 " | 0.59 " | 2" | 3 / 4 "-16 | UNF | ₩ 139,422 | |
1410105401 | 메트릭 | 14101 | 86mm | 9.30mm | 42mm | M12 X 1.75 | 미터법 거친 | ₩ 74,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.