그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 13126 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 250mm |
피치 | 3.50mm |
피치 직경 제한 | D10 |
생크 직경 | 25.45mm |
크기 | M30 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 65mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 마감재 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430105 | 0.191 " | 주석 | 107 | 1 / 4 " | 만나는 | 1" | UNC | 고속철 | ₩ 39,077 | ||
1645514207 | 10.90mm | 주석 | 16455 | M14 | 수정 된 바닥 | 42mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | ₩ 247,432 | ||
1645516205 | 12.00mm | 주석 | 16455 | M16 | 수정 된 바닥 | 46mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | ₩ 274,662 | ||
1645516207 | 12.00mm | 주석 | 16455 | M16 | 수정 된 바닥 | 46mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | ₩ 274,662 | ||
1645518257 | 13.70mm | 주석 | 16455 | M18 | 수정 된 바닥 | 46mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | ₩ 380,275 | ||
142008 | 0.141 " | TiCN | 313 | #6 | 만나는 | 11 / 16 " | UNC | VC-10 | ₩ 66,115 | ||
142108 | 0.168 " | TiCN | 313 | #8 | 만나는 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | ₩ 63,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.