항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 108G |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 3.125 " |
피치 | 14 |
생크 직경 | 0.688 " |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.375 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1311700 | 빛나는 | 108G | 5 | NPTF | ₩ 268,730 | ||
1252101 | 증기 산화물 | S125 | 4 | NPT | ₩ 177,117 | ||
1252200 | 빛나는 | S125 | 4 | NPTF | ₩ 182,560 | ||
1252201 | 증기 산화물 | S125 | 4 | NPTF | ₩ 182,560 | ||
1200600400 | 빛나는 | 12006 | 4 | NPTF | ₩ 179,515 | ||
1200600900 | 빛나는 | 12006 | 4 | NPTF | ₩ 176,960 | ||
1200700600 | 빛나는 | 12007 | 4 | NPTF | ₩ 205,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.