그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 질화물 |
목록 번호 | 13019 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 1 49 / 64 " |
피치 | 56 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #2 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301900203 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ₩ 51,677 | |
1301900303 | UNC | 3 | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ₩ 42,787 | |
1301900403 | UNC | 3 | 2 31 / 64 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 42,787 | |
1301900503 | UNC | 3 | 2.75 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 42,105 | |
1301900603 | UNF | 3 | 2.75 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 43,610 | |
1301900703 | UNC | 3 | 80mm | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 46,410 | |
1301900803 | UNC | 3 | 80mm | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 48,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.