그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 그래서 |
목록 번호 | 103 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 15 / 16 " |
피치 | 16 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.381 " |
크기 | 3 / 8 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.25 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170401 | 1" | 103 | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 23,695 | |
1170501 | 1" | 103 | 3 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 22,190 | |
1171001 | 1.125 " | 103 | 3 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 26,495 | |
1171101 | 1.125 " | 103 | 3 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 23,380 | |
1171301 | 1.25 " | 103 | 3 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 30,642 | |
1171601 | 1.25 " | 103 | 3 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 38,307 | |
1171701 | 1.25 " | 103 | 3 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 33,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.