그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 101 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 5.125 " |
피치 | 8 |
피치 직경 제한 | H6 |
생크 직경 | 0.6 " |
크기 | 1" |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2.5 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207406000 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 항목 | 목록 번호 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009400 | 1 / 2 " | 스트레이트 플루트 탭 | 101H | 만나는 | 1 21 / 32 " | UNC | 4 | 3.375 " | ₩ 51,485 | ||
1013800 | #6 | 스트레이트 플루트 탭 | 102 | 만나는 | 11 / 16 " | UNC | 3 | 2" | ₩ 16,905 | ||
1068400 | #8 | 스트레이트 플루트 탭 | 104 | 플러그 | 3 / 4 " | UNC | 2 | 2.125 " | ₩ 20,020 | ||
1141400 | 3 / 8 " | 스트레이트 플루트 탭 | 101 | 만나는 | 1.25 " | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | ₩ 25,217 | ||
1202400 | #6 | 스파이럴 포인트 탭 | 105 | 플러그 | 11 / 16 " | UNC | 2 | 2" | ₩ 20,825 | ||
1205700 | #2 | 스파이럴 포인트 탭 | 105B | 만나는 | 7 / 16 " | UNC | 2 | 1.75 " | ₩ 43,890 | ||
1206500 | #4 | 스파이럴 포인트 탭 | 105B | 만나는 | 9 / 16 " | UNC | 2 | 1.875 " | ₩ 30,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.