그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 101 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4 11 / 16 " |
피치 | 9 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.697 " |
크기 | 7 / 8 " |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2 7 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135508 | 플러그 | 101 | 4 | 2 7 / 32 " | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | ₩ 202,422 | |
1135608 | 만나는 | 101 | 4 | 2 7 / 32 " | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | ₩ 201,722 | |
1125908 | 플러그 | 101H | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | +0.005 | ₩ 127,032 | |
1590108 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | +0.005 | ₩ 36,050 | |
1590308 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | +0.005 | ₩ 33,057 | |
1010708 | 플러그 | 102 | 2 | 3 / 8 " | UNF | 1-11 / 16 " | 72 | H2 | ₩ 38,150 | |
1010808 | 만나는 | 102 | 2 | 3 / 8 " | UNF | 1-11 / 16 " | 72 | H2 | ₩ 36,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.