그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 11053 |
자재 | VC-18 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 140mm |
피치 | 1.50mm |
피치 직경 제한 | D6 |
생크 직경 | 25.00mm |
크기 | M22 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 56mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 목록 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1105201908 | 11052 | ₩ 348,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.