그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 11015 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
생크 직경 | 0.318 " |
탭 스타일 | 스파이럴 포인트 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
프로덕트 | 모델 | 치수 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1731905 | 인치 | 300 | 4.25 " | 0.59 " | 2" | 3 / 4 "-16 | UNF | ₩ 208,600 | ||
1101511805 | 인치 | 11015 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 5 / 16 "-24 | UNF | ₩ 45,360 | ||
1111505705 | 메트릭 | 11115 | 86mm | 9.30mm | 42mm | M12 X 1.25 | 미터법 정밀 | ₩ 74,550 | ||
1242405 | 인치 | 105 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | UNC | ₩ 60,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.