그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 그래서 |
목록 번호 | 102 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2" |
피치 | 40 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #6 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | UNF |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000101 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ₩ 40,390 | |
1000201 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ₩ 40,390 | |
1000401 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ₩ 37,520 | |
1000501 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ₩ 37,520 | |
1000701 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ₩ 36,540 | |
1000801 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ₩ 37,520 | |
1005001 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H1 | 0.194 " | #10 | ₩ 17,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.