그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 303 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.5 " |
피치 | 28 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.191 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1" |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207406000 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 항목 | 목록 번호 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0139608 | 3 / 4 " | 나선형 플루트 탭 | 303 | 만나는 | 2" | UNC | 4 | 4.25 " | ₩ 268,992 | ||
1305800408 | #10 | 나선형 플루트 탭 | 13058 | 수정 된 바닥 | 7 / 8 " | UNF | 3 | 2.375 " | ₩ 54,250 | ||
1315900308 | M5 | 나선형 플루트 탭 | 13159 | 플러그 | 22mm | 미터법 거친 | 3 | 60mm | ₩ 42,035 | ||
1756608 | M10 | 나선형 플루트 탭 | 343 | 수정 된 바닥 | 32mm | 미터법 거친 | 3 | 74mm | ₩ 121,817 | ||
2857408 | 1 / 2 " | 스파이럴 포인트 탭 | 280 | 플러그 | 1 21 / 32 " | UNC | 3 | 3.375 " | ₩ 74,445 | ||
2893108 | M3 | 스파이럴 포인트 탭 | 289 | 플러그 | 16mm | 미터법 거친 | 3 | 49mm | ₩ 50,400 | ||
2893508 | M4 | 스파이럴 포인트 탭 | 289 | 플러그 | 19mm | 미터법 거친 | 3 | 53mm | ₩ 50,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.