항목 | 실험실 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 아니 |
보울 깊이 | 8" |
그릇 모양 | 사각형. |
그릇 크기 | 12 "X 12" |
색상 | 검정 |
배수구 | 1.5 " |
자재 | 부식 방지 폴리에틸렌 |
실장 형 | 위 또는 아래 |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 14.5 " |
전체 폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 53.09 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | US |
모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLS 12 | 7" | 16 "X 8" | 9.25 " | 18.5 " | 10.5 " | ₩ 392,385 | |
ARLS 13 | 8" | 16 "X 16" | 11 " | 18.5 " | 18.5 " | ₩ 705,145 | |
ARLS14 | 8" | 18 "X 12" | 10.25 " | 20.75 " | 14.75 " | ₩ 678,492 | |
ARLS16 | 10 " | 21 "X 18" | 12 " | 23.5 " | 20.5 " | ₩ 702,135 | |
ARLS 17 | 12 " | 23 "X 18" | 14.25 " | 25.5 " | 20.5 " | ₩ 746,410 | |
ARLS 18 | 10 " | 25 "X 15" | 13 " | 27.5 " | 17.5 " | ₩ 789,495 | |
ARLS13 에이다 | 6" | 16 "X 16" | 11 " | 18.5 " | 18.5 " | ₩ 678,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.