항목 | P- 트랩 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 파란색 |
연결 유형 | 허브 없음 |
최대. 압력 | 80의 PSI |
외부 Dia. | 1.9 " |
파이프 크기 | 4" |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | -20도 ~ 160도 F |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
HS 코드 | 3917220000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.