항목 | 파이프 |
색상 | 파란색 |
길이 | 10ft. |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 200도 F |
외부 Dia. | 3" |
파이프 크기 | 3" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 308.61 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 일정 80 파이프 | 화이트 라인 | 5ft. | 1.05 " | 3 / 4 " | 80 | ₩ 219,957 | ||
1 스케줄 80 파이프 | 화이트 라인 | 5ft. | 1.315 " | 1" | 80 | ₩ 88,550 | ||
1-1/2 스케줄 40 블루라인 파이프 | 파란색 | 10ft. | 1.5 " | 1.5 " | 40 | ₩ 434,070 | RFQ
| |
2 스케줄 40 블루라인 파이프 | 파란색 | 10ft. | 2" | 2" | 40 | ₩ 500,097 | RFQ
| |
4 스케줄 40 블루라인 파이프 | 파란색 | 10ft. | 4" | 4" | 40 | ₩ 1,341,777 | RFQ
| |
11/2 일정 80 파이프 | - | - | - | - | - | ₩ 168,595 | ||
2 스케줄 80 파이프 | - | - | - | - | - | ₩ 977,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.