항목 | 암 어댑터 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 슬립 x 슬립 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 2.261 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 210도 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 색상 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2FA | 화씨 40도 ~ 210도 | 백 | 슬립 | - | 150의 PSI | 1.32 " | 1 / 2 " | 80 | ₩ 49,297 | |
3/4FA | 화씨 40도 ~ 210도 | 백 | 슬립 x 슬립 | - | 150의 PSI | 1.75 " | 3 / 4 " | 80 | ₩ 104,125 | |
FA 1개 | 화씨 40도 ~ 210도 | 백 | FNPT x 슬립 | - | 150의 PSI | 1.88 " | 1" | 80 | ₩ 73,395 | |
11/2FA | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 2.31 " | 80의 PSI | 1.896 " | 1.5 " | 40 | ₩ 50,102 | |
FA 2개 | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 2.828 " | 80의 PSI | 2.38 " | 2" | 40 | ₩ 81,742 | |
FA 3개 | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 4.15 " | 80의 PSI | 3.5 " | 3" | 40 | ₩ 181,195 | |
FA 4개 | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 5.17 " | 80의 PSI | 4.48 " | 4" | 40 | ₩ 280,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.