ORBIS SO4822-7 녹색 벽 콘테이너 48 인치 길이 22-1/2 인치 폭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 컨테이너 |
색상 | 초록색 |
내부 높이 | 6.25 " |
내부 길이 | 45 2 / 3 " |
안쪽 너비 | 20.75 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 7.25 " |
외부 길이 | 48 " |
바깥 쪽 너비 | 22.5 " |
음량 | 3.5 cu. ft. |
볼륨 용량 | 3.5 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 5.08 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 120.65 |
선박 폭 (cm) | 56.39 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 높이 | 색상 | 내부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO4815-7 회색 | 7.5 " | 회색 | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ₩ 136,850 | ||
SO4815-7 녹색 | 7.5 " | 초록색 | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ₩ 136,850 | ||
SO4815-7 블루 | 7.5 " | 파란색 | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | - | RFQ
| |
SO3215-7 회색 | 7.5 " | 회색 | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu. ft. | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ₩ 106,347 | ||
SO3215-7 녹색 | 7.5 " | 초록색 | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu. ft. | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ₩ 106,347 | ||
SO3215-7 블루 | 7.5 " | 파란색 | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu. ft. | 29 2 / 3 " | 13.25 " | ₩ 106,347 | ||
SO4815-11 회색 | 10.75 " | 회색 | 9.625 " | 48 " | 15 " | 3.5 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | ₩ 140,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.