그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 |
색상 | 회색 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
내부 높이 | 4.5 " |
내부 길이 | 9.437 " |
안쪽 너비 | 5.5 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 12 " |
바깥 쪽 너비 | 7.437 " |
함께 사용 | Mfr. 번호 RCSO1207-1 |
음량 | 0.13 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.13 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 3923100000 |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 함께 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1207-5 로열 블루 | 7.437 " | 파란색 | 4.5 " | Mfr. 번호 RCSO1207-1 | 0.13 cu. ft. | 9.437 " | 5.5 " | 컨테이너 | ₩ 37,940 | ||
NSO2415-11.5 회색 | 15 " | 회색 | 10 15 / 16 " | Mfr. 번호 RCSO2415-1 | 1.78 cu. ft. | 21.437 " | 13 " | 컨테이너 | ₩ 81,322 | ||
NSO2415-11.5 MED. 초록 | 15 " | 초록색 | 10 15 / 16 " | Mfr. 번호 RCSO2415-1 | 1.78 cu. ft. | 21.437 " | 13 " | 컨테이너 | - | RFQ
| |
NSO1207-5 | - | - | - | - | - | - | - | 벽 컨테이너 | ₩ 37,940 | ||
NSO2422-9 녹색 | - | - | - | - | - | - | - | 벽 컨테이너 | ₩ 97,370 | ||
NSO2422-9 회색 | - | - | - | - | - | - | - | 벽 컨테이너 | ₩ 97,370 | ||
NSO2415-7 녹색 | - | - | - | - | - | - | - | 벽 컨테이너 | ₩ 72,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.