제품 사양 :
| 항목 | 음식 서비스 돌리 |
| 캐스터 Dia. | 3" |
| 캐스터 재질 | 폴리 프로필렌 |
| 캐스터 유형 | 받침 |
| 캐스터 휠 직경 | 3" |
| 캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
| 캐스터 휠 소재, 트레드 소재 | 고무 |
| 캐스터 폭 | 1" |
| 색상 | 검정 |
| 부하 용량 | 500의 파운드. |
| 최대 직사각형 | 25 "X 17.625" |
| 플랫폼 높이 | 5 3 / 4 " |
| 플랫폼 길이 | 27 1 / 2 " |
| 플랫폼 재료 | 플라스틱 |
| 플랫폼 스타일 | 오픈, 립업 |
| 플랫폼 폭 | 20 1 / 2 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 5.75 |
| 선박 높이 (cm) | 17.78 |
| 선박 길이 (cm) | 66.04 |
| 선박 폭 (cm) | 66.04 |
| HS 코드 | 8716805090 |
| 원산지 | CA |
제품 세부 사항 :
- 맥스. 직사각형 (25 인치 x 17.6 인치)
제품 탐색
- VERMONT GAGE 141296530 플러그 게이지, 클래스 X, NoGo, 강철, 0.9653인치 크기
- VERMONT GAGE 551213140 공구 블랭크, HSS, 0.0002인치 허용오차
- CLEVELAND C71252 2001 Jobber 길이 드릴 비트, #13 크기, 47mm 플루트 길이, 4.7mm 섕크 직경
- BUSSMANN JCR-A-4R 퓨즈 130a 클래스 R 등급 Jcr 8300vac
- GATES 710336335 호스 커플링, 0.752인치 I.D, 3.76인치 길이, 1.752인치 컷오프 크기
- KERN AND SOHN 952-643 저울 확인, 클래스 M1, 확인 인증서 포함, 5Kg
- WALTER TOOLS A1263-2 5061136 잡버 드릴 카바이드 118도 A등급
- MAGLINER 030640 휠 캡, 블랙
더 알아보기
- CENTURY
- FRIEDRICH
- KEYSHAFT
- INA
- KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY
- A / C 냉동 액세서리
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- 샤프트 어댑터
- IRONCLAD 프레이머 핑거리스 민첩성 장갑
- ANSELL 11-724 Hyflex 경량 내마모성 장갑
- ACME ELECTRIC WI015 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- ANVIL 008CTG 시리즈 구리 튜빙 라이저 클램프
- THOMAS & BETTS 타이트 바이트 커넥터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 12-24 Unc Lh
- COXREELS 스위블
- VIKAN 28인치 더블 블레이드 울트라 위생 스퀴지
- JOHN STERLING 행잉 도어 하드웨어
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ORBIS NPL706 돌리 블랙 푸드 서비스 돌리 500 파운드
₩ 152,576 /단위