항목 | 자동 어둡게 용접 헬멧 |
ADF 컨트롤 | 아날로그 |
배터리 수명 | 2500 시간. |
배터리 타입 | 리튬 |
색상 | 빨간색 |
그래픽 업로드 | 없음 |
머리 장식 | 래칫 휠 장치 |
렌즈 쉐이드 | 4, 9 ~ 13 |
자재 | 자이 텔 ST |
아크 센서 수 | 2 |
플레이트 높이 | 3-9 / 16 " |
플레이트 폭 | 4-1 / 3 " |
전원 | Solar Assist가있는 배터리 |
보기 영역 | 2 "X 4" |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 6506103075 |
원산지 | CH |
A. 이 헬멧은 사용자가 헬멧을 벗을 필요가 없고 용접 필요에 따라 음영이 조정되기 때문에 생산성을 높일 수 있도록 자동 어두워지는 특성을 가진 그라인드 모드가 특징입니다.
A. 용접 쉴드 헬멧은 사용자의 눈에 화상을 입히는 것을 방지합니다. 숫자가 높을수록 음영이 더 어두워집니다.
A. 유닛 좌측면에 위치한 조정 노브를 이용하여 음영 설정을 조정할 수 있습니다. 용접공이 수행하는 용접 응용 프로그램의 유형에 따라 음영 또는 어둠의 강도를 조절할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.