그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
자료 유형 | 사각형. |
코일 VA 등급 | 0.9 |
코일 볼트 | 110 VDC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 5 |
연락처 양식 | 4PDT |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
접촉 등급 | 5A @ 250VAC / 30VDC |
설치 | 스퀘어 플러그 인 소켓 |
핀 | 14 |
푸시 테스트 | Manual |
소켓 | Mfr. 아니. PYF14AE |
소켓 코드 | G |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 핀 | 자료 유형 | 코일 VA 등급 | 푸시 테스트 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS2PIDC110 | 8 | 8 진법 | 1.4 | 잠금 | Mfr. 번호 PF083A-E | 10 | DPDT | 실버 주석 인듐 | ₩ 35,997 | ||
MJN2C-DC110 | 8 | 사각형. | 1.2 | Manual | Mfr. 번호 5X853 | 10 | DPDT | 은 합금 | ₩ 52,622 | ||
MJN3C-DC110 | 11 | 사각형. | 1.2 | Manual | Mfr. 번호 5X853 | 10 | 3PDT | 은 합금 | ₩ 62,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.