그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 코일 래칭 릴레이 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 VA 등급 | 1.5 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 5 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 |
접촉 등급 | 10A @ 250VAC / 28VDC |
Hz | 50/60 |
설치 | XNUMX 진법 플러그인 소켓 |
핀 | 11 |
푸시 테스트 | Manual |
소켓 | Mfr. 번호 PF113A-E |
소켓 코드 | B |
상태 표시 | 기계 깃발 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536490050 |
원산지 | JP |
A. 강한 자기장이 있는 환경에서는 릴레이의 자기 효과를 없애고 의도하지 않은 작동을 유발할 수 있으므로 릴레이를 피해야 합니다.
A. 릴레이는 우수한 열 및 전기 전도성을 위해 은 합금 접점을 갖추고 있습니다.
A. 2코일 래칭 릴레이에는 세트 코일과 리셋 코일이 있습니다. 일단 활성화된 코일은 코일을 활성화한 상태에 의존하지 않습니다. 상태가 변경되거나 리셋 코일에 의해 리셋(래치 해제)될 때까지 전원이 공급된(래치된) 위치에 유지됩니다. 예를 들어 전구가 켜져 있으면 버튼을 눌러 꺼질 때까지 켜진 상태를 유지합니다(재설정/잠금 해제). 조명을 켜기 위해 조명 스위치를 계속 누르고 있을 필요는 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 핀 | 자료 유형 | 코일 VA 등급 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 접촉 재료 | 접촉 등급 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJN2CK-AC24 | 9 | 사각형. | 1.68 | Mfr. 아니. PTF11PC | 10 | 은 합금 | 10A @ 240VAC / 28VDC | 60 | ₩ 94,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.