그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
자료 유형 | 사각형. |
코일 VA 등급 | 1.1 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
접촉 등급 | 10A @ 120VAC / 24VDC |
Hz | 60 |
설치 | 패널 |
핀 | 8 |
푸시 테스트 | 아니 |
소켓 | Mfr. 아니오. PTF08A-E |
소켓 코드 | D |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536410050 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 자료 유형 | 코일 VA 등급 | 핀 | 푸시 테스트 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-AC24 (소) | 인쇄 회로 기판 | 사각형. | 0.9 | 5 | Manual | Mfr. 아니. P2RF-05-E | 10 | SPDT | ₩ 25,462 | ||
MJN1C-N-AC24 | 패널 | 사각형. | 1.7 | 5 | Manual | Mfr. 아니. PTF11PC | 10 | SPDT | ₩ 73,290 | ||
LY1N-AC24 | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 사각형. | 1 ~ 1.2 | 8 | Manual | Mfr. 아니오. PTF08A-E | 15 | SPDT | ₩ 22,452 | ||
G2R-2-SN-AC24 (소) | 인쇄 회로 기판 | 사각형. | 0.9 | 8 | Manual | Mfr. 아니. P2RF-08-E | 5 | DPDT | ₩ 26,897 | ||
MJN2C-N-AC24 | 패널 | 사각형. | 1.7 | 8 | Manual | Mfr. 아니. PTF11PC | 10 | DPDT | ₩ 55,440 | ||
MY2N-AC24 (소) | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 사각형. | 1 ~ 1.2 | 8 | Manual | Mfr. 아니. PYF08A-E | 10 | DPDT | ₩ 18,060 | ||
LY3N-AC24 | 스퀘어 플러그 인 소켓 | 사각형. | 1.6 ~ 2 | 11 | Manual | Mfr. 아니요. PTF11A | 10 | 3PDT | ₩ 37,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.