그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | PBT |
회로 유형 | PNP |
깊이 | 1.11 " |
전기 연결 | 스페이드 |
IP 등급 | 50 |
길이 | 1.02 " |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 50mA |
맥스. 감지 거리 | 5mm (0.2 ") |
최소 개체 크기 | 2 x 0.8mm 불투명 |
작동 주파수 | 1 kHz |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 |
전원 요구 사항 | 5 ~ 24VDC |
감지 방법 | 투과형 |
셰이프 | 작업대 T형 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 요구 사항 | 본체 재질 | 깊이 | 평균응답시간 | 감지 방법 | 셰이프 | 폭 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-D81 | 12 ~ 24VDC | PBT | 0.79 " | 1 밀리 초 | 확산 반사 | 직사각형의 | 0.41 " | 2m 사전 유선 케이블 | ₩ 343,560 | ||
E3Z-D82 | 12 ~ 24VDC | PBT | 0.79 " | 1 밀리 초 | 확산 반사 | 직사각형의 | 0.41 " | 2m 사전 유선 케이블 | ₩ 366,275 | ||
E3Z-T81 | 12 ~ 24VDC | PBT | 0.79 " | 1 밀리 초 | 투과형 | 직사각형의 | 0.41 " | 2m 사전 유선 케이블 | ₩ 510,965 | ||
E3Z-LS81 | 12 ~ 24VDC | PBT | 0.79 " | 1 밀리 초 | 퍼지다 | 직사각형의 | 0.41 " | 2m 사전 유선 케이블 | ₩ 570,080 | ||
E3X-MDA41 | 12 ~ 24VDC | PBT | 2.75 " | 0.13 밀리 초 | - | 직사각형의 | 0.39 " | 2m 사전 유선 케이블 | ₩ 1,049,053 | ||
E3T-ST14 | 12 ~ 24VDC | PBT | 0.37 " | 1 밀리 초 | 투과형 | 직사각형의 | 0.28 " | 2m 사전 유선 케이블 | ₩ 453,757 | ||
E3T-FT13 | 12 ~ 24VDC | PBT | 0.14 " | 1 밀리 초 | 투과형 | 직사각형의 | 0.47 " | 2m 사전 유선 케이블 | ₩ 430,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.