플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON E3FB-DP23 광전 센서 Pnp 984 피트 Ip69k | AF6YWB 20RD90

OMRON E3FB-DP23 광전 센서 Pnp 984 피트 Ip69k

재고 있음 있음
항목: AF6YWB 모델: E3FB-DP23크로스 참조: 20RD90

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 278,740 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목광전 센서
본체 재질니켈 도금 황동
회로 유형PNP
깊이3.25 "
지름18mm
전기 연결M12 커넥터
IP 등급69K
길이45mm
광원적색 LED
맥스. 부하 전류100mA
맥스. 감지 거리984 피트
최소 개체 크기75mm Dia. 불투명체
NEMA 평가IP69K
작동 온도 범위-25도 ~ 55도 C
동작 모드밝게 또는 어둡게 선택 가능
전원 요구 사항5 ~ 30VDC
평균응답시간0.5 밀리 초
감지 방법확산 반사
셰이프원통
0.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)8.26
선박 폭 (cm)1.91
HS 코드8541408000

제품 변형

프로덕트모델전원 요구 사항본체 재질깊이평균응답시간감지 방법셰이프전기 연결가격
OMRON E3Z-D81 광전 센서 확산 형 4 인치 Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 ~ 24VDCPBT0.79 "1 밀리 초확산 반사직사각형의0.41 "2m 사전 유선 케이블₩ 343,560
OMRON E3Z-D82 광전 센서 확산 3 피트 Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 ~ 24VDCPBT0.79 "1 밀리 초확산 반사직사각형의0.41 "2m 사전 유선 케이블₩ 366,275
OMRON E3Z-T81 광전 센서 49 피트 Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 ~ 24VDCPBT0.79 "1 밀리 초투과형직사각형의0.41 "2m 사전 유선 케이블₩ 510,965
OMRON E3Z-LS81 광전 센서 확산 8 인치 Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 ~ 24VDCPBT0.79 "1 밀리 초퍼지다직사각형의0.41 "2m 사전 유선 케이블₩ 570,080
OMRON E3X-MDA41 광전 센서 Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 ~ 24VDCPBT2.75 "0.13 밀리 초-직사각형의0.39 "2m 사전 유선 케이블₩ 1,049,053
OMRON E3T-ST14 광전 센서 3.28 피트 Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 ~ 24VDCPBT0.37 "1 밀리 초투과형직사각형의0.28 "2m 사전 유선 케이블₩ 453,757
OMRON E3T-FT13 광전 센서 19.68 인치 Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 ~ 24VDCPBT0.14 "1 밀리 초투과형직사각형의0.47 "2m 사전 유선 케이블₩ 430,097

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON E3FB-DP23 광전 센서 Pnp 984 피트 Ip69k
₩ 278,740 /단위