플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON E2E2-X10Y1-M4 근접 센서 유도 형 30mm 아니요 | AB8YRT 2AJZ6

OMRON E2E2-X10Y1-M4 근접 센서 유도성 30mm 아니요

재고 있음 있음
항목: AB8YRT Model: E2E2-X10Y1-M4크로스 참조: 2AJZ6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 530,075 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목원통형 근접 센서
기본 소재금속
케이스 재질니켈 도금 황동
회로 유형2 와이어
거리 감지10mm
지름30mm
전기 연결M12 커넥터
IP 등급67
길이80mm
맥스. 현재 부하300mA
NEMA 평가1, 4, 6, 12, 13
작동 주파수25 Hz에서
작동 온도 범위-40도 ~ 85도 C
출력 모드아니
전원 요구 사항24에서 240 VAC로
감지 방법유도
차폐 / 비 차폐차폐

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)9.91
HS 코드8536507000
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 특징 : LED Indicator

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON E2E2-X10Y1-M4 근접 센서 유도성 30mm 아니요
₩ 530,075 /단위